![Finder - Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, patte de fixation, Faston 250](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/6531-power-relay-768x768.jpg?ts=1714082956587)
Finder - Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, patte de fixation, Faston 250
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 30 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823070117
Réf. Sonepar
00141070117
Réf. Fournisseur
653182300300
Réf. Commerciale
Finder
courant nominal
30 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
finition du raccordement électrique
raccordement par cosse à souder
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
matériau de l'insert de contact
thermodurci
matériau du revêtement de contact
non traité
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
matériau du contact
autres alliages de cuivre
largeur
32.2 mm
hauteur
57.2 mm
profondeur
36.5 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact double
appareil complet avec socle
Non
Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, intervalle des contacts = 3mm, avec patte de fixation à l'arrière, raccordement Faston 250, matériau des contacts AgCdO