![Finder - Relais circuit imprime bas profil 1RT 10A 24V DC sensible, AgCdo](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/4341-low-profile-pcb-relay-768x768.jpg?ts=1714082942576)
Finder - Relais circuit imprime bas profil 1RT 10A 24V DC sensible, AgCdo
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823122229
Réf. Sonepar
00141122229
Réf. Fournisseur
434170242000
Réf. Commerciale
Finder
courant nominal
10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
finition du raccordement électrique
connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du revêtement de contact
non traité
indice de protection (IP)
IP40
avec affichage LED
Non
matériau du contact
autres alliages de cuivre
largeur
10.2 mm
hauteur
15.4 mm
profondeur
30.2 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
Relais circuit imprimé bas profil, 1RT 10A 24V DC, matériau de contact AgCdo, Pas de 3,2mm