![Finder - Relais circuit imprime 2RT 8A 24V AC, AgNi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/4052-pcb-plug-in-relay-768x768.jpg?ts=1704845228913)
Finder - Relais circuit imprime 2RT 8A 24V AC, AgNi
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823240206
Réf. Sonepar
00141240206
Réf. Fournisseur
405280240000
Réf. Commerciale
Finder
courant nominal
8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
finition du raccordement électrique
connexion circuit imprimé
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du revêtement de contact
non traité
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
matériau du contact
autres alliages de cuivre
largeur
12.4 mm
hauteur
25 mm
profondeur
29 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
Relais circuit imprimé 2RT 8A 24V AC, matériau des contacts AgNi, Pas 5mm embrochable sur support série 95