![Finder - Hygro-thermostat 1NO 10A 11 a 240V AC-DC, 4 fonctions, IP20, LED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/7T51-panel-thermo-hygrostat-768x768.jpg?ts=1704845380237)
Finder - Hygro-thermostat 1NO 10A 11 a 240V AC-DC, 4 fonctions, IP20, LED
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant assigné In - 10 A
plage de réglage de la température - 10...60 °C
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823422312
Réf. Sonepar
00141342231
Réf. Fournisseur
7T5102304360PAS
Réf. Commerciale
Finder
tension assignée (Ue)
250 V
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
courant assigné In
10 A
plage de réglage de la température
10...60 °C
mode de pose
fixation à vis
valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air
50...90 %
avec affichage numérique
Non
Hygro-thermostat d'armoire 1NO 10A 110 à 230V AC-DC, 4 fonctions, plage de température +10° à +60°, hygrométrie controlée entre 50 et 90%, indication du statut par LED