![Finder - Grille de sortie noire pour ventilateur taille 4, 7F20 .4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/7F02-exhaust-filter-768x768.jpg?ts=1704845325715)
Finder - Grille de sortie noire pour ventilateur taille 4, 7F20 .4
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 255 mm
hauteur - 255 mm
profondeur - 36.5 mm
classe de filtre - G3
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823434681
Réf. Sonepar
00141343468
Réf. Fournisseur
7F02000040000
Réf. Commerciale
Finder
largeur
255 mm
hauteur
255 mm
profondeur
36.5 mm
classe de filtre
G3
avec natte filtrante
Oui
couleur
blanc
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP54
température ambiante en fonctionnement
-15...55 °C
finition CEM
Non
Grille de sortie taille 4 pour ventilateur type 7F20 .4 , de couleur noir, classe F1, IP54, rendement de filtration 80 à 90% (G3)