![Finder - Contacteur 2NO 25A 48V AC-DC, AgSnO2, indicateur meca+ LED + selecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/2232-modular-contactor-768x768.jpg?ts=1704845438300)
Finder - Contacteur 2NO 25A 48V AC-DC, AgSnO2, indicateur meca+ LED + selecteur
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de fonctionnement - AC
courant de fonctionnement nominal - 25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
tension d'actionnement assignée - 38.4...52.8 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823361505
Réf. Sonepar
00141336150
Réf. Fournisseur
223200484340
Réf. Commerciale
Finder
type de tension de fonctionnement
AC
courant de fonctionnement nominal
25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
tension d'actionnement assignée
38.4...52.8 V
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
60.8 mm
tension de fonctionnement normale
250...250 V
largeur en nombre de modules
1
charge max. de lampe à incandescence
2000 W
charge max. de lampe fluorescente
500 VA
type de tension d'actionnement
AC/DC
Contacteur modulaire 2NO 25A 48V AC-DC, matériau des contacts AgSnO2, indicateur mécanique + LED, avec sélecteur manuel