![Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 15° 4000K CRI90 casambi MODULOLED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/0338194011W.jpg?ts=1704849807444)
Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 15° 4000K CRI90 casambi MODULOLED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 475 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C
classe de protection - II
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776259447
Réf. Sonepar
04917625944
Réf. Fournisseur
0338194011W
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
475 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3726.8...3726.8 °C
classe de protection
II
finition du paralume
blanc
courant nominal
20350...20350 mA
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 365lm classe II220V-240V