![Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 24° 3000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 10W 30](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/0337293022D.jpg?ts=1704850072458)
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 24° 3000K CRI90 dali IP44 MODULOLED 10W 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 537 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776258273
Réf. Sonepar
04917625827
Réf. Fournisseur
0337293022D
Réf. Commerciale
Faro
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
537 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2726.8...2726.8 °C
courant nominal
44500...44500 mA
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 4000K 90 IP 44 500mA CC 678lm classe II220V-240V