![Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 2700K CRI90 triac IP44 MODULOLED 7W 27](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/0337192711C.jpg?ts=1704849405209)
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 2700K CRI90 triac IP44 MODULOLED 7W 27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 448 lm
indice de protection (IP) - IP44
courant nominal - 44350...44350 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776256866
Réf. Sonepar
04917625686
Réf. Fournisseur
0337192711C
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
448 lm
indice de protection (IP)
IP44
courant nominal
44350...44350 mA
classe de protection
II
couleur de la lumière
blanc
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2426.8...2426.8 °C
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
B
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 44 350mA CC 418lm classe II220V-240V