Faro - TEIDE downlight encastrable orientable blanc 10W 65° 2700K CRI97 MODULO LED10W 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 603 lm
classe de protection - II
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776306011
Réf. Sonepar
04917630601
Réf. Fournisseur
0348X2761
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
603 lm
classe de protection
II
finition du paralume
blanc
Applique murale avec un structure en Verre et Aluminium couleur diam.150mm SMD LED source incluse 5W 3000K 90 IP 20 24V CV classe III 24VDC hauteur: 215mm longueur: 165mmprofondeur: 150mm