![Faro - Nano Colin-2 Encastrable Blanc Avec Encadrement 14-26W 3000K 20° COB LED24W 3000](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/035005201.jpg?ts=1704850039241)
Faro - Nano Colin-2 Encastrable Blanc Avec Encadrement 14-26W 3000K 20° COB LED24W 3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Degré de protection (NEMA) - 2
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
puissance de lampe acceptée - 14...24 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8421776132696
Réf. Sonepar
04917613269
Réf. Fournisseur
035005201
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
3000...3000 K
couleur de la lumière
blanc
Degré de protection (NEMA)
2
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
puissance de lampe acceptée
14...24 W
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 24W 3000K 85 IP 23 350mA CC 2200lm classe III hauteur: 109mmlongueur: 113mm profondeur: 113mm