![Faro - Mini-Optic Encastrable Noir Led 12/18W 3000K 56° 1685/2260 Lm COB LED18W 3000K I](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/032503302.jpg?ts=1704850007385)
Faro - Mini-Optic Encastrable Noir Led 12/18W 3000K 56° 1685/2260 Lm COB LED18W 3000K I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps - noir
puissance de lampe acceptée - 12...18 W
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776127098
Réf. Sonepar
04917612709
Réf. Fournisseur
032503302
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
12...18 W
nombre de pôles
1
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Gris diam.135mm COB LED source incluse 18W 3000K 85 IP 23 500mA CC 1500lm classe III hauteur:110mm longueur: 140mm profondeur: 140mm