![Faro - Mini Colin-1 Encastrable Blanc 18-25W 2700K 56° COB LED 18W 2700KIP 23 500mA CC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/033008401.jpg?ts=1704849775013)
Faro - Mini Colin-1 Encastrable Blanc 18-25W 2700K 56° COB LED 18W 2700KIP 23 500mA CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
couleur de la lumière - blanc
Degré de protection (NEMA) - 1
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 56
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8421776127807
Réf. Sonepar
04917612780
Réf. Fournisseur
033008401
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
2700...2700 K
couleur de la lumière
blanc
Degré de protection (NEMA)
1
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
56
puissance de lampe acceptée
12...18 W
Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Blanc COB LED source incluse 50/60Hz 27W 3000K 85 IP 20 2050Lm classe I 220V-240V hauteur: 235mm longueur:100mm profondeur: 160mm