![Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 15° P. White Cri95 SpreadCOB LED 39W IP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/3101094112D.jpg?ts=1704849822061)
Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 15° P. White Cri95 SpreadCOB LED 39W IP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2050 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) - C
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776219267
Réf. Sonepar
04917621926
Réf. Fournisseur
3101094112D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile
2050 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
classe de protection
III
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
39...39 W
courant nominal
231050...231050 mA
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Noir diam.123mm COB LED source incluse 39W 95 IP 23 1050mA CC 2050lm classe IIIhauteur: 170mm longueur: 123mm profondeur:123mm