![Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 15° P. White Cri95 HoneycombCOB LED 39W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/3101094111H.jpg?ts=1704850062667)
Faro - Deep90 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 15° P. White Cri95 HoneycombCOB LED 39W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2050 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) - C
classe de protection - III
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776219236
Réf. Sonepar
04917621923
Réf. Fournisseur
3101094111H
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile
2050 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
classe de protection
III
puissance de lampe acceptée
39...39 W
finition du paralume
blanc
courant nominal
231050...231050 mA
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc diam.123mm COB LED source incluse 39W 95 IP 23 1050mA CC 2050lm classe IIIhauteur: 170mm longueur: 123mm profondeur:123mm