![Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 15° Pearl White Cri95 COBLED 39W IP 23](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/3121094111.jpg?ts=1704849961938)
Faro - Deep90 Encastrable Carré Sens Cadre Blanc 15° Pearl White Cri95 COBLED 39W IP 23
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 2050 lm
classe de protection - III
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776222571
Réf. Sonepar
04917622257
Réf. Fournisseur
3121094111
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
2050 lm
classe de protection
III
finition du paralume
blanc
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc COB LED source incluse 39W 95 IP 23 1050mA CC 2050lm classe III hauteur:170mm longueur: 123mm profondeur: 123mm