![Faro - Deep78 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 60° 4000K Cri95 Stripy COBLED 18W 4000K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/3065094062S.jpg?ts=1704849954457)
Faro - Deep78 Encastrable Rond Sens Cadre Noir 60° 4000K Cri95 Stripy COBLED 18W 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1050 lm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) - C
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776205000
Réf. Sonepar
04917620500
Réf. Fournisseur
3065094062S
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1050 lm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
classe de protection
III
couleur du boîtier/corps
noir
courant nominal
23500...23500 mA
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc COB LED source incluse 18W 2700K 82 IP 23 500mA CC 1100lm classe IIIhauteur: 145mm longueur: 115mm profondeur:115mm