![Faro - Deep60 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 15° 3000K Cri95 Spread COBLED 11W 3000K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/3023593011D.jpg?ts=1704849950780)
Faro - Deep60 Encastrable Rond Sens Cadre Blanc 15° 3000K Cri95 Spread COBLED 11W 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 580 lm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) - C
classe de protection - III
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776199743
Réf. Sonepar
04917619974
Réf. Fournisseur
3023593011D
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
580 lm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
classe de protection
III
finition du paralume
blanc
courant nominal
23350...23350 mA
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium et PC couleur Blanc diam.83mm COB LED source incluse 11W 3000K 95 IP 23 350mA CC 580lm classeIII hauteur: 122mm longueur: 83mmprofondeur: 83mm