![Faro - Colin-2 Encastrable Blanc 48-72W 3000K 56° COB LED 50W 3000K IP23 700mA CC 3800l](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4917/034011401.jpg?ts=1704849943655)
Faro - Colin-2 Encastrable Blanc 48-72W 3000K 56° COB LED 50W 3000K IP23 700mA CC 3800l
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
taux de distortion harmonique - 48
Degré de protection (NEMA) - 2
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776130982
Réf. Sonepar
04917613098
Réf. Fournisseur
034011401
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur
3000...3000 K
couleur de la lumière
blanc
taux de distortion harmonique
48
Degré de protection (NEMA)
2
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
452
puissance de lampe acceptée
36...50 W
nombre de pôles
7
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 50W 3000K 85 IP 23 700mA CC 3800lm classe III hauteur: 182mmlongueur: 173mm profondeur: 173mm