Faac - systeme radio bord sensible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée du champ de protection - 20 m
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 2
avec codage des faisceaux - Oui
modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier
possibilité de mise en cascade - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00192003879
Réf. Fournisseur
78701312K
Réf. Commerciale
Faac
portée du champ de protection
20 m
type de sécurité selon IEC 61496-1
2
avec codage des faisceaux
Oui
modèle
émetteur et récepteur dans un boîtier
possibilité de mise en cascade
Oui
finition du raccordement électrique
capot bus
classe de protection du matériel
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur et récepteur
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Oui
avec blocage du redémarrage
Oui
avec fonction silence
Oui
override possible
Oui
systeme de transmission radio pour bords sensibles (emetteur et recepteur)
Les Atouts de l'article:
Système de radio pour tranches de sécurité. Le kit comprend :- 1 émetteur XTS 868- 1 récepteur radio XRS 868
Le système radio simplifie la réalisation d'installations, aussi complexes, éliminant la nécessité d'un câblage entre les tranches de sécurité et le contrôle de l'automatisation de la carte électronique