Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Faac - recepteur rp2 868 slh

Faac - recepteur rp2 868 slh

FAAC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • qualité du matériau - autre

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195012903

Réf. Sonepar

00192002033

Réf. Fournisseur

787828

Réf. Commerciale

Faac

mode de pose

autre

couleur

autre

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

autre

matériau

autre

type de fixation

autre

modulation

AM

recepteur rp2 868 slh