Faac - PACK DUO 2 ENERGY KIT INTEGRAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 2 vantaux
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - butée de porte
avec contacteur à clé - Non
avec récepteur radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00192002729
Réf. Fournisseur
104575144DUO
Réf. Commerciale
Faac
modèle
2 vantaux
principe d'entraînement
électromécanique
arrêt en fin de course
butée de porte
avec contacteur à clé
Non
avec récepteur radio
Non
tension du moteur
24 V
type de courant
DC
fréquence du récepteur radio
868 MHz
avec émetteur manuel
Non
PACK DUO 2 ENERGY KIT INTEGRAL