Faac - operateur electromecanique 413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
principe d'entraînement - électromécanique
modèle - 1 vantail, gauche et droite
type de courant - AC
tension du moteur - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195000771
Réf. Sonepar
00192000060
Réf. Fournisseur
104414
Réf. Commerciale
Faac
largeur max. de vantail de porte/portail
2500 mm
principe d'entraînement
électromécanique
modèle
1 vantail, gauche et droite
type de courant
AC
tension du moteur
230 V
avec armoire de commande
Non
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Oui
operateur 413 ls 230v electromecanique avec fins de courses en ouverture et fermetures, accessoire d'installation, une cle de deverouillage un condensateur de demarrage 6,3uf 400v.
Les Atouts de l'article:
opérateur électromécanique 413 230V pour portail battant version longue