Faac - operateur electromeca. c721 24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 800 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
avec armoire de commande - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195003154
Réf. Sonepar
00192109321
Réf. Fournisseur
109321
Réf. Commerciale
Faac
poids max. porte/portail
800 kg
tension d'alimentation CA
230 V
avec armoire de commande
Oui
operateur c721 24v - 800kg avec carte electronique e721, pignon, cle de deverouillage, plaque de fondation
Les Atouts de l'article:
Automatisme 24V FAAC à basse tension pour portail coulissant jusqu'à 800kg
Principe de réduction : rendement très élevé (>80%) et efficacité énergétique. Brevet FAAC. Fin de course magnétique. Carte électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur électronique.