Faac - operateur electromeca. 415 l 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm
principe d'entraînement - électromécanique
modèle - 1 vantail, gauche et droite
type de courant - DC
tension du moteur - 24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8055195013566
Réf. Sonepar
00192000068
Réf. Fournisseur
1044171
Réf. Commerciale
Faac
largeur max. de vantail de porte/portail
4000 mm
principe d'entraînement
électromécanique
modèle
1 vantail, gauche et droite
type de courant
DC
tension du moteur
24 V
avec armoire de commande
Non
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Oui
operateur electromecanique 415 l 24v version longue course de tige 400mm
Les Atouts de l'article:
automatisme electromécanique 24V pour portail battant jusqu'à 6m, usage domestique, collectif ou tertiaire.