![Faac - operateur electromeca. 415 24](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/192/1044151.jpg?ts=1715900560490)
Faac - operateur electromeca. 415 24
![FAAC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00192.gif?ts=1646344049229&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm
principe d'entraînement - électromécanique
modèle - 1 vantail, gauche et droite
type de courant - DC
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195013535
Réf. Sonepar
00192000063
Réf. Fournisseur
1044151
Réf. Commerciale
Faac
largeur max. de vantail de porte/portail
2500 mm
principe d'entraînement
électromécanique
modèle
1 vantail, gauche et droite
type de courant
DC
tension du moteur
24 V
avec armoire de commande
Non
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Oui
avec contacteur à clé
Oui
operateur electromecanique 415 24 v course de tige 300mm