Faac - operateur electromeca. 412 gau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - butée de porte
avec ferrures de poteau - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195000856
Réf. Sonepar
00192000078
Réf. Fournisseur
104471
Réf. Commerciale
Faac
modèle
1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail
1800 mm
principe d'entraînement
électromécanique
arrêt en fin de course
butée de porte
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Oui
avec contacteur à clé
Oui
tension du moteur
230 V
type de courant
AC
operateur 412 gauche 230v electromecanique avec accessoires d'installation, une cle de deverouillage, un condensateur 8uf 400v.
Les Atouts de l'article:
opérateur électromécanique 41 230V pour portail battant version gauche