Faac - moteur 884 mc 3ph
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec contacteur à clé - Oui
poids max. porte/portail - 3500 kg
tension d'alimentation CA - 400 V
avec armoire de commande - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195003413
Réf. Sonepar
00192000244
Réf. Fournisseur
109885
Réf. Commerciale
Faac
avec contacteur à clé
Oui
poids max. porte/portail
3500 kg
tension d'alimentation CA
400 V
avec armoire de commande
Oui
moteur 884 mc 3ph sans pignon, avec platine e844 3ph, aimants fin de course, cle deverouillage
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur à bain d'juile 844 Triphasé pour portail coulissant jusqu'à 2200 kg (modèle Z12) ou 1600 kg (modèle Z16)