![Faac - moteur 844 r 230v](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/192/109838.jpg?ts=1715900558750)
Faac - moteur 844 r 230v
![FAAC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00192.gif?ts=1646344049229&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec contacteur à clé - Oui
poids max. porte/portail - 1800 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
avec armoire de commande - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195003406
Réf. Sonepar
00192000242
Réf. Fournisseur
109838
Réf. Commerciale
Faac
avec contacteur à clé
Oui
poids max. porte/portail
1800 kg
tension d'alimentation CA
230 V
avec armoire de commande
Non
moteur 844 r 230v sans pignon et sans platine, avec aimants fin de courses, cle deverrouillage, capot de protection
Les Atouts de l'article:
Motorisation à bain d'huile 230V FAAC 844 R , prévue pour des applications à crémaillère, comprend : un motoréducteur sans pignon et sans carte électronique, des aimants de fin de course, une clé de déverrouillage, des carters de protection.
pour portail coulissant jusqu'à 1000 kg
Excellente sécurité anti-écrasement : embrayage double disque en bain d'huile combiné à un encodeur magnétique - Fin de course magnétique - Pré-équipement pour fixation réglable en hauteur et latéralement.