![Faac - moteur 746 er z20 230v](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/192/109773.jpg?ts=1715900557340)
Faac - moteur 746 er z20 230v
![FAAC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00192.gif?ts=1646344049229&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec contacteur à clé - Oui
poids max. porte/portail - 400 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
avec armoire de commande - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195003314
Réf. Sonepar
00192000232
Réf. Fournisseur
109773
Réf. Commerciale
Faac
avec contacteur à clé
Oui
poids max. porte/portail
400 kg
tension d'alimentation CA
230 V
avec armoire de commande
Oui
moteur 746 er z20 230v avec pignon z16, platine integree 780d, aimants de fin de course, cle de deverouillage et capot de protection
Les Atouts de l'article:
Motoreducteur pour portail coulissant , pignon Z20, usage domestique, tertiaire ou petit collectif jusqu'à 600kg.