Faac - moteur 741 e z16 230v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 900 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
avec armoire de commande - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195014525
Réf. Sonepar
00192097815
Réf. Fournisseur
1097815
Réf. Commerciale
Faac
poids max. porte/portail
900 kg
tension d'alimentation CA
230 V
avec armoire de commande
Oui
moteur 741 e z16 230v avec encodeur, platine 740d, pignon z16, 2 cles de deverouillage, plaque de fondation, aimants fin de course
Les Atouts de l'article:
Motorisation FAAC 741 230V avec encodeur pour portail coulissant résidentiel jusqu'à 900kg.