Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Faac - long masterkit 230v s&g

FAAC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 2 vantaux

  • arrêt en fin de course - butée de porte

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 230 V

  • fermeture automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195000542

Réf. Sonepar

00192104155

Réf. Fournisseur

104155

Réf. Commerciale

Faac

modèle

2 vantaux

arrêt en fin de course

butée de porte

principe d'entraînement

électromécanique

tension du moteur

230 V

fermeture automatique

Oui

avec armoire de commande

Oui

avec ferrures de poteau

Non

avec ferrures de porte

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec récepteur radio

Oui

type de courant

AC

ralenti

Non

avec émetteur manuel

Oui

long masterkit 230v s&g

Les Atouts de l'article:

Kit de motorisation 230V pour portail battant jusqu'à 6m, usage domestique, collectif ou tertiaire.Le kit contient : - 2 moteurs 415L 230V et armoire de gestion E045 - 1 module de fréquence XF868 et 2 émetteurs XT4 868MHz 4 canaux - 1 paire de photocellules orientables XP20BD - 2 Safecoder et 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée, 1 platine électronique E045, 1 boîtier mod.E