Faac - lisse ronde s 5300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195009217
Réf. Sonepar
00192428044
Réf. Fournisseur
428044
Réf. Commerciale
Faac
lisse ronde s 5300mm - diametre 75mm pour barriere b680h
Les Atouts de l'article:
lisse entière ronde S 5,3 m
Fournie avec un caoutchouc de protection sur le côté inférieur et possibilité de dispositif d'éclairage sur le côté supérieur. Les autocollants réfléchissants ne sont pas compris. Le profilé (Ø 75 mm) permet d'être efficace même par vent fort.