Faac - lisse ronde s 4300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195009200
Réf. Sonepar
00192428043
Réf. Fournisseur
428043
Réf. Commerciale
Faac
lisse ronde modele s. 4300mm - diametre 75mm pour barrieres b614,615,620,640 et b680h
Les Atouts de l'article:
lisse entière ronde S 4,3 m
Fournie avec un caoutchouc de protection sur le côté inférieur et possibilité de dispositif d'éclairage sur le côté supérieur. Les autocollants réfléchissants ne sont pas compris. Le profilé (Ø 75 mm) permet d'être efficace même par vent fort.