![Faac - lisse ronde s 2300mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/192/FAAC_428002_428043_428044_428047_428048.jpg?ts=1715900591180)
Faac - lisse ronde s 2300mm
![FAAC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00192.gif?ts=1646344049229&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8055195009224
Réf. Sonepar
00192428045
Réf. Fournisseur
428045
Réf. Commerciale
Faac
lisse ronde modele s. de 2300mm diametre 75mm pour barrieres 614, 615, 620, 640 et b680h
Les Atouts de l'article:
lisse entière ronde S 2,3 m
Fournie avec un caoutchouc de protection sur le côté inférieur et possibilité de dispositif d'éclairage sur le côté supérieur. Les autocollants réfléchissants ne sont pas compris. Le profilé (Ø 75 mm) permet d'être efficace même par vent fort.