Faac - kit radio xr2 868 (787749, 6109001, 787010x2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
application - contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur - Oui
avec affichage LED - Non
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00192002298
Réf. Fournisseur
K787749
Réf. Commerciale
Faac
couleur
noir
application
contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur
Oui
avec affichage LED
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec couvercle
Oui
matériau
plastique
kit radio xr2 868 (787749, 6109001, 787010*2)