Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Faac - kit night one day senso radio

Faac - kit night one day senso radio

FAAC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Puissance de coupure max. - 200 W

  • mode de pose - saillie

  • type de courant - AC

  • courant de commutation résistif - 0.6 A

  • commande sur site/commande manuelle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195002591

Réf. Sonepar

00192105004

Réf. Fournisseur

105750

Réf. Commerciale

Faac

Puissance de coupure max.

200 W

mode de pose

saillie

type de courant

AC

courant de commutation résistif

0.6 A

commande sur site/commande manuelle

Oui

radio bidirectionnelle

Oui

kit night one day senso radio blanc