![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/192/FAAC_104575144_ENERGY_HD1.jpg?ts=1715900631267)
Faac - energy kit 24v
![FAAC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00192.gif?ts=1646344049229&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg
principe d'entraînement - électromécanique
modèle - 1 vantail, gauche et droite
arrêt en fin de course - butée de porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8055195035124
Réf. Sonepar
00192000022
Réf. Fournisseur
104575144
Réf. Commerciale
Faac
largeur max. de vantail de porte/portail
2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail
200 kg
principe d'entraînement
électromécanique
modèle
1 vantail, gauche et droite
arrêt en fin de course
butée de porte
avec contacteur à clé
Non
avec récepteur radio
Non
fréquence du récepteur radio
868 MHz
tension du moteur
24 V
energy kit 24v - operateurs 391, bras articule, platine e024s, lampe xled, photocellules xp20b d, recepteur xf 868mhz, 2 telecommandes xt4
Les Atouts de l'article:
Automatisme électromécanique 24V à bras articulé pour portail battant domestique jusqu'à 2m (2,5m avec électro-serrure)
Technologie 24V bus et auto-apprentissage. Parfaitement conforme aux normes EN 132 41-1. READY CONNECT : avec la carte E024S délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.