Faac - cyclo kit 24v - 400kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 400 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8055195035704
Réf. Sonepar
00192000024
Réf. Fournisseur
105999144
Réf. Commerciale
Faac
poids max. porte/portail
400 kg
cyclo kit 24v - pour portail coulissant, jusqu'a 400kg - inclus : 1 moteur c720 avec carte electronique et plaque de fondation, 2 emetteurs 4 canaux xt4 slh, 1 module de frequence xf868 mhz, 1 lampe xled et 1 paire de photocellules xp20bd
Les Atouts de l'article:
Motorisation pour portail coulissant résidentiel jusqu'à 400kg.
Technologie 24V bus et auto-apprentissage. Parfaitement conforme aux normes EN 132 41-1. L'un des plus rapides du marché : 18m par minute ! READY CONNECT : avec la carte E721 délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.
le kit comprend : 1 motoréducteur C720 avec carte électronique incorporée et plaque de fondation - 1 module de fréquence XF 868 MHz - 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH - 1 lampe XLED - 1 paire de photocellules XP 2B D