Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Faac - colonnette haute en aluminium - 2 pieces - 628 mm max. pour xp20

FAAC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - support de montage

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195007947

Réf. Sonepar

00192000624

Réf. Fournisseur

401039

Réf. Commerciale

Faac

type d'accessoire/pièce détachée

support de montage

colonnette haute en aluminium - 2 pieces - 628 mm max. pour xp20

Les Atouts de l'article:

Colonnette (hauteur maxi 628mm) pour montage photocellules