Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Faac - clignotant led 24v

Faac - clignotant led 24v

FAAC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - orange

  • tension assignée CC - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195008524

Réf. Sonepar

00192410024

Réf. Fournisseur

410024

Réf. Commerciale

Faac

mode de pose

encastré

type de tension

DC

couleur de calotte

orange

tension assignée CC

24...24 V

indice de protection (IP)

IP55

source lumineuse

lampe à incandescence

clignotant led 24v