EZVIZ - DB1C sonnette video 1080p-alimentation filaire- Audio bidirectionnel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - platine de rue
modèle - standard (fixe)
transmission - TCP/IP
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation - extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545603131
Réf. Sonepar
07575560313
Réf. Fournisseur
303101718
Réf. Commerciale
EZVIZ
mode de pose
platine de rue
modèle
standard (fixe)
transmission
TCP/IP
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
infrarouge
DB1C sonnette vidéo 1080p-alimentation filaire- Audio bidirectionnel-Wi-Fi bibande 2.4Ghz-5Ghz- H.265-CS-DB1C-A0-1E2W2FR