![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7575/C3X.jpg?ts=1704850840814)
EZVIZ - Camera Wi-Fi Full HD H265 a double objectif avec vision couleur de nuit C3X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
modèle - standard (fixe)
transmission - TCP/IP
indice de protection (IP) - IP67
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6971744238780
Réf. Sonepar
07575000028
Réf. Fournisseur
C3X
Réf. Commerciale
EZVIZ
mode de pose
mur/plafond
modèle
standard (fixe)
transmission
TCP/IP
indice de protection (IP)
IP67
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
universel
propriété du système d'image
infrarouge
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
caméra de surveillance Wi-Fi Full HD 1080p avec intelligence artificielle et vision couleur de nuit 30 mètres