![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7575/EZVIZ_C6W_Product_01.jpg?ts=1714083000441)
EZVIZ - C6W camera motorisee 2K+-H.265- H.264-Detection de personnes assitee par IA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
modèle - Pan-Tilt-Zoom
transmission - TCP/IP
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation - intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545603148
Réf. Sonepar
07575560314
Réf. Fournisseur
303101768
Réf. Commerciale
EZVIZ
mode de pose
mur/plafond
modèle
Pan-Tilt-Zoom
transmission
TCP/IP
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
intérieur
propriété du système d'image
infrarouge
C6W caméra motorisée 2K+-H.265- H.264-Détection de personnes par IA-Audio Bidirectionnel-Suivi de mouvement avec zoom automatique-True WDR-Vision nocturne-infrarouge jusqu'à 10m-Angle de vue : 83°, 57°, 104°-Emplacement carte Micro SD 256Go