EZVIZ - C4W camera Wi-Fi 1080p-Wi-Fi 2.4 Ghz-sirene et flash integres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
modèle - autre
transmission - TCP/IP
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation - extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6971744237042
Réf. Sonepar
07575423704
Réf. Fournisseur
303101180
Réf. Commerciale
EZVIZ
mode de pose
plafond
modèle
autre
transmission
TCP/IP
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
infrarouge
C4W caméra d'extérieur Wi-Fi 1080p-2.4 Ghz-sirène et lampe flash-Vision nocturne jusqu'à 30m-Angle de vue: 103°-118°-anti-interférence-Zones de détection personnalisables-Audio Bidirectionnel-IP67-Emplacement de carte Micro SD 256Go