![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7575/EZVIZ_C3X_Product_01.jpg?ts=1714082970970)
EZVIZ - C3X camera d'exterieur Wi-Fi 1080p-2.4 Ghz-H.265-Alertes personalisables-Audio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
modèle - standard (fixe)
transmission - TCP/IP
indice de protection (IP) - IP67
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6971744238780
Réf. Sonepar
07575423878
Réf. Fournisseur
313500009
Réf. Commerciale
EZVIZ
mode de pose
mur/plafond
modèle
standard (fixe)
transmission
TCP/IP
indice de protection (IP)
IP67
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
universel
propriété du système d'image
infrarouge
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
C3X caméra d'extérieur Wi-Fi 1080p-2.4 Ghz-H.265-Alertes personnalisables-Audio-IA-Détection humaines et véhicules-sirène et flash-Vision nocturne en couleur-30m-Angle de vue: 89°-106°-IP67-Emplacement de carte MicroSD 256Go