![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7575/C3W_PRO_2MP__HD1.jpg?ts=1714082985618)
EZVIZ - C3W Pro(2MP) camera Wi-Fi-2.4 Ghz -H.265-H.264-audio- sirene-IA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
modèle - standard (fixe)
transmission - TCP/IP
indice de protection (IP) - IP67
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545601571
Réf. Sonepar
07575560157
Réf. Fournisseur
303101696
Réf. Commerciale
EZVIZ
mode de pose
mur/plafond
modèle
standard (fixe)
transmission
TCP/IP
indice de protection (IP)
IP67
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
universel
propriété du système d'image
infrarouge
C3W Pro(2MP) caméra Wi-Fi 2K+-2.4 Ghz-H.265-H.264- sirène-IA-vision nocturne en couleur 30m-sirène et projecteur intégrés-Audio Bidirectionnel-IP67- Angle de vue: 82°-97°-Emplacement de carte Micro SD 256Go-Google Home + Alexa