![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7575/BC1-B3_HD1.jpg?ts=1704850780212)
EZVIZ - BC1-B3 Camera sur batterie-Trois cameras + HUB-1080p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
modèle - standard (fixe)
transmission - TCP/IP
indice de protection (IP) - IP66
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545602592
Réf. Sonepar
07575560259
Réf. Fournisseur
BC1-B32MP
Réf. Commerciale
EZVIZ
mode de pose
mur/plafond
modèle
standard (fixe)
transmission
TCP/IP
indice de protection (IP)
IP66
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
universel
propriété du système d'image
infrarouge
EZVIZ BC1-B3 caméra sur batterie-trois caméras + HUB-1080p-vision nocturne couleur-jusqu'à 1 an d'autonomie-sirène et flash inclus-détection forme humaine-audio bidirectionnel- emplacement carte Micro SD jusqu'à 256 Go-Google Home + Alexa