![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7804/106-007_1_1600px.jpg?ts=1710903830697)
Excel - CORDON DE BRASSAGE CATeGORIE 6A S-FTP GRIS 10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 10 m
couleur de gaine - gris
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540583129
Réf. Sonepar
07804000078
Réf. Fournisseur
106-007
Réf. Commerciale
Excel
type de câble
S/FTP
longueur
10 m
couleur de gaine
gris
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6A S-FTP GRIS 10 mètres