![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4212/ABS061P_B_1.jpg?ts=1704849974916)
Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 6 sorties sous blister
![EVICOM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04212.gif?ts=1646344049341&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
nombre de bifurcations - 6
atténuation de passage max. - 10 dB
type de connexion - connecteur F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555051673
Réf. Sonepar
04212505167
Réf. Fournisseur
ABS061P/B
Réf. Commerciale
Evicom
modèle
séparateur
fréquence
5...2400 MHz
nombre de bifurcations
6
atténuation de passage max.
10 dB
type de connexion
connecteur F
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 6 sorties sous blister - Passage Ter : 10.0 dB, Sat : 14.0 dB - Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies - Connectique F
Les Atouts de l'article:
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 6 sorties sous blister
Passage Ter : 10.0 dB, Sat : 14.0 dB
Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies.
Connectique F